- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス アングル 1mmのおすすめ人気ランキング
ステンレス アングル 1mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新220件の「ステンレス アングル 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル」、「コーナーガードステンレス」、「l鋼材」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。
用途建設資材・補強部材
トラスコ品番
849-5481
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
507-2867
材質
SUS430
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.41
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS)
板厚(mm)
2.0
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
穴ピッチ(mm)
25
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ
薄板
保証精度
±0.5
切断公差
(-0、+1)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
3.2
材質
鉄/ニッケルメッキ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です