- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレス チェーン 黒のおすすめ人気ランキング
ステンレス チェーン 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新193件の「ステンレス チェーン 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鎖 黒」、「チェーン 軽い」、「アイプレート ブラック」などの商品も取り扱っております。
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)
5
耐荷重(kg)
250
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
5
ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0216
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ
質量(kg)
1.125
寸法d(mm)
2
寸法W(mm)
3.5
寸法P(mm)
12
チェーン線径(Φmm)
2
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
エスコ品番
EA980SD-5
質量(g)
136.0
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
色
ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)
対応
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
40
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304。錆び難い。強い。
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法h(mm)
17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷