ステンレス ヘアライン 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
204件の「ステンレス ヘアライン 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面加工機」、「3mスコッチブライト」、「研磨剤 スコッチ」などの商品も取り扱っております。
工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 仕上がり相当番手 60 トラスコ品番 829-1861 材質 砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 栗色 質量(g) 67 2018年トラスコ掲載ページ 5 1327
1個
579 税込637
当日出荷

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離 粒度 180 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約10 黄土 砥材 酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様 電動式、二重絶縁 付属品 仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番 116-6425 質量(kg) 3.1 ベルト幅(mm) 60 電源(V) AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm) 265 定格電流(A) 5.2 定格消費電力(W) 510 定格時間(分) 30 ベルト寸法(mm) 60×265 キャブタイヤコード(m) 2.5 無負荷ベルト周速(m/min) 940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度 #180 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6349 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード CP-M アズワン品番 2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。 ねじ径(mm) 10 ねじピッチ 1.5 厚さ(mm) 25 最高使用周速度(m/s[m/min]) 26.1(1570) 仕様 直接ねじ込み式 付属品 6mm軸アダプタ(1箱に1個) 材質 ナイロン繊維 穴径(Φmm) M10(P1.5) 使用工具 ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材 ステンレス、アルミなどの一般金属
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具 白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

【ステンレス専用クロス】繊維一本の太さが髪の毛の約300分の1という極細繊維のトレシモンクロスは、独自の繊維量と織り方でヘアラインやバイブレーション加工されたステンレス素材のムラを防ぎ、作業効率を高めます。 ステンレス専用洗剤「トレシモンソフト」「トレシモンハード」と併せてお使いいただくことをお奨めします。※汚れたら洗濯が可能です。
用途ヘアラインやバイブレーションなどの研磨加工されたステンレス、ガラス、鏡、陶磁器、蛇口など 材質 ポリエステエル、ナイロン 寸法(mm) 300×400 生地の種類 マイクロファイバー
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 付属品 1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm) 170×115×100 質量(kg) 1.1 空気消費量(L/min) 300 使用空気圧力(MPa) 0.62 ローラーサイズ(mm) 60×50Φ 空気接続口 PT1/4 ベルト寸法(mm) 60×260 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度 #60 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 170-3692 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード - アズワン品番 2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm) 115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質 砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 2018年トラスコ掲載ページ 5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度 #400 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 114-7814 砥材 S(シリコンカーバイト) 質量(g) 32 グレード SF アズワン品番 2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度 #800 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6390 砥材 S(シリコンカーバイト) グレード UF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm) 150×230 粒度 320 厚さ(mm) 8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 使用方法 原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。 液性 中性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 希釈率(%) 原液 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm) 150×230 質量(g) 32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)