- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレス ワイヤー 滑車のおすすめ人気ランキング
ステンレス ワイヤー 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「ステンレス ワイヤー 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローププーリー」、「固定 滑車 横型」、「滑車1t」などの商品も取り扱っております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
オーフ型
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
頭部
オーフ型
種類
滑車
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)
39
質量(g)
280
種類
滑車
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
~8
適合ロープ径(Φmm)
~8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)
90
トラスコ品番
384-7764
材質
スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)
11
質量(g)
182
内径(Φmm)
10
溝径(Φmm)
78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)
32
質量(g)
180
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
~12
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番
300-8789
質量(g)
41
種類
滑車
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
1.5
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
26
使用ロープ径(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
精巧に設計された作りになっています
材質
ステンレス(SUS316)
全長
248
質量(kg)
2.68
適合ワイヤ径(Φmm)
~6.3
アズワン品番
64-2297-59
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番
204-8793
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)
41
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
寸法L(mm)
54
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
1.5
使用ロープ径(mm)
~7
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8412-86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)
35
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質
鉄
使用軸受
ベアリング
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
305
質量(kg)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
~6.4
アズワン品番
64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式
鍛造シーブに焼入れ処理
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理
ユニクロメッキ
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質
スチール