- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス 水切り板のおすすめ人気ランキング
ステンレス 水切り板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新186件の「ステンレス 水切り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 水切り 板」、「シンク 水切り 業務用」、「シンク 渡し板」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×330~545×20
材質
板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
381
耐荷重(kg)
約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中段で使える水切りプレート。水切れのよいパンチング仕様です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)
21.0×40.0
間口(mm)
210
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
セット内容
本体×1
材質
ステンレス、樹脂(縁部)
色
ステンレス素地
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
平板
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様
パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別
45度千鳥フチナシ
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
スチールシンクスペースをムダなく有効活用。
スライド式水切りまな板受け!!
コップ、トレーも置きやすいトレータイプ。
間口W×奥行D(mm)
100×359~563
材質
ABS樹脂・ステンレス
適合サイズ(mm)
(シンク)300~500
パイプ径(Φmm)
8
TKG品番
9-0798-0601
TKG品番(2017)
6-0711-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
マルチプレートVFMPU1、VFMPUの水切構造のプレート部です
1個
¥6,898
税込¥7,588
11日以内出荷
野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。
用途水切りラック、湯切り、シリコンとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×500-900×11
材質
パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
7
耐熱温度(℃)
(シリコンゴム)200
適合
嬉シンク/嬉シンクプラス用
色
シルバー
寸法(mm)
35×230×409
材質
ステンレス製
1個
¥10,000
税込¥11,000
6日以内出荷
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約610
耐荷重(kg)
約4
対応
S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×42×0.8
適合サイズ(cm)
(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×365~560×10
材質
本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)
278
耐荷重(kg)
約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アミ目のピッチ約11mm
形状
角型
ピッチ(mm)
(網目)約11
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫なステンレス製のプレート付きシンクスライドラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のシンクスライドラック。プレート付き。シンクにあわせて伸縮可能。36~59.5cmまで対応しています。シンクのフチを有効活用
シンクのフチにフィット。作業スペースを確保できます。食材の水切りに!食器や野菜、果物などの水切りに便利です。プレートに、穴が開いておりますので、水を溜めにくくなっております。
すべり止め付き樹脂裏面にすべり止めがついていますので、滑りにくく、シンクを傷つけにくくなっております。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ご注意シンクの寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
寸法(mm)
360×175×20
材質
パイプ・プレート:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
370
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷