- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- ステンレス 焼き付き防止のおすすめ人気ランキング
ステンレス 焼き付き防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「ステンレス 焼き付き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス かじり」、「ボルト 焼き付き」、「焼き付き防止剤」などの商品も取り扱っております。
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分
鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
143mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。
耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。
高温下のステンレスボルトに
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
110
使用温度範囲
1200℃以下
トラスコ品番
421-3513
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。
トラスコ品番
421-3521
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
420
使用温度範囲
1200℃
容量(g)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
1本(420g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。
適合範囲
プラント・建築現場・機械・自動車
トラスコ品番
819-5689
使用方法
焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。
タイプ
スプレー
引火点(℃)
176
臭気
わずかな臭気
密度(g/cm3)
0.81~0.85
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
29~35
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
108mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(180mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別
半ねじ
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色
銅
使用温度範囲(℃)
-29~982
主成分
銅ベース
液性
ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度
No.1
液色
黒
特性
耐熱性
付属品
蓋内部に刷毛付
トラスコ品番
361-5430
主成分
鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
内容量(mL)
420
適合材
アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械
材質
(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様
(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)
-40~1200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番
356-3863
質量(kg)
1.2
色
白
使用温度範囲
1200℃以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格
MIL-PRF-907E
係数
トルク係数:0.181
成分
グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番
244-9609
種別
スティックタイプ
色
銀色
使用温度範囲(℃)
870(最高使用温度目安)
危険物の類別
非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類
モリブデングリース
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-15~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
160mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
仕様
ペースト状 、ブラシ付
適合
MIL-A-907
トラスコ品番
793-8675
材質
主成分:銅/グラファイト
色
銅
質量(g)
243
使用温度範囲
-29~982℃
容量(g)
210
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00011L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。
仕様
ペースト状
トラスコ品番
332-6110
色
灰
質量(g)
636
使用温度範囲(℃)
-54~760
主成分
鉱物油、ニッケル、黒鉛
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(454g)
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
適合範囲
焼付き防止潤滑スティック
エスコ品番
EA920AW-9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌々日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
ちょう度(25℃、60W/min)
310
滴点(℃)
~180
基油
鉱油
固体潤滑剤他
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に
トラスコ品番
384-9864
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
450以下
主成分
二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)
指触乾燥時間(分)
5~6
硬化条件
常温乾燥
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.076L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷