- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ステンレス 穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
ステンレス 穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新926件の「ステンレス 穴あけ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 穴あけ ドリル」、「ステンレス 穴あけ」、「大見工業 スパイラルタケノコドリル」などの商品も取り扱っております。
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)
93
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
4
直径交差(mm)
±0.2
適合電動機
電気ドリル・ボール盤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質
コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質
ハイス
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
材質(刃)
HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)
6.35
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)
25
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
付属品
11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル
仕様
(出力荷重)98kN(10t)
長さ(mm)
335
幅(mm)
180
高さ(mm)
80
穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質
ハイス鋼(HSS)
被削材
ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂
シャンク形状
ストレートシャンク
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.4
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。
サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
112
適合電動工具
チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)
88
ドリル径(Φmm)
6.0
穴あけ深さ(mm)
鉄板:2。アルミ板:5。ステンレス板:2
材質(刃)
ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)
30~130
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用
使用の目安
穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)
材質
コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)
セット内容
1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm
六角軸対辺(mm)
6.35
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
96
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.2
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9