- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス 結束線のおすすめ人気ランキング
ステンレス 結束線のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「ステンレス 結束線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス針金 結束線」、「結束線」、「SUS番線」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)
0.8
材質
SUS304
質量(g)
200
番手
21
材質
ステンレス(SUS304)線
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×40×40
質量(g/本)
約5
線径(Φmm)
1.6
1セット(500本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)
0.77~0.83
材質
亜鉛めっき線
サイズ
#21
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
質量(g)
200
番手
#21
材質/処理
なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質
ステンレスSUS304
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×30×30
質量(g/本)
約8
線径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
500
1セット(300本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)
0.8(#21)
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)
4.6
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)
350
心線径(Φmm)
0.9
関連資料
(0.9MB)
線径(mm)
1.2
材質(心線)
なまし鉄線
被覆材
塩化ビニル樹脂