ステンレス 線 曲げ ペンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
119件の「ステンレス 線 曲げ ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー プライヤー」、「ワイヤー曲げツール」、「アイペンチ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質 ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm) 110 トラスコ品番 859-2319 材質 アルミ ブルー 線径(Φmm) (曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 110 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 110 質量(g) 55 寸法A(mm) 110 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 15.4 寸法C(mm) 50 バネ 有り(片側固定構造) 適合線材(mm) 古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm) 150 トラスコ品番 853-4965 材質 ステンレス 質量(g) 90 タイプ 先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm) 145 トラスコ品番 368-8194 材質 SCM440H 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状 標準 材質/仕上 SUS410
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番 003-3685 材質 ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに 全長(mm) 130 トラスコ品番 853-4964 材質 ステンレス 質量(g) 70 タイプ くちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g) 47 材質 ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番 EA215W 材質 アルミ 全長(mm) 190 管外径(Φmm) 1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度 90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm) 163 質量(g) 120 先端 先細 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 48 バネ 有り 柄幅(mm) 42 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(mm)ステンレス Φ1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤー
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類 その他プライヤ 寸法(mm) 115 仕様 ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm) 3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番 859-2940 材質(本体) アルミ 曲げ角度 45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)