ステンレス 見切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「ステンレス 見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス見切り材」、「床 見切り 金物」、「床 見切り アルミ」などの商品も取り扱っております。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL グレー
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL グレー
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

タイルカーペット・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目地棒用の足金物
仕様 水上金属(株)目地棒専用 材質 仕上 生地
1個
38 税込42
当日出荷

壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+アルミ型材 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください 長さ(m) 2 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

タイルカーペット用床エッジです
定尺(mm) L=2000 材質 SUS304 仕上 HL 穴径(Φmm) ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質 ステンレス箔+樹脂 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(2m)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)