- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ステンレス 配線カバーのおすすめ人気ランキング
ステンレス 配線カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新168件の「ステンレス 配線カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス配管カバー」、「ステンレス モール」、「配線モール ステンレス」などの商品も取り扱っております。
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm
重量:425g
適合ケーブル:
・VVF1.6×2心×2条
・VVF2.0×3心×1条
カラー:グレー
色
シルバー
全長(m)
1
幅(mm)
50
高さ(mm)
12
適合ケーブル
VVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質
カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質
ステンレス製
適合
ワゴンモール(OP5型用)
全長(m)
1
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
適合
(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。
工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に
材質
カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
85まで
難燃性
UL94 V-0規格品(コア部のみ)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質
カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色
シルバー
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル
VVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様
ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)
4.2×7
長さ(m)
3.66
仕様
両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用)
材質
SUS304
表面仕上げ
#240研磨
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色
シルバー
材質
カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)
2
耐荷重N(kgf)
3920(400)
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)
2.4
仕様
スーパーダイマ
付属品
直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質
キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質
PVC
寸法L(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質
塩化ビニール
長さ(m)
1
全長(m)
1
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
16
適合ケーブル
VVF1.6×2心×4条。VVF1.6×3心×3条。VVF2.6×3心×2条