- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス L アングルのおすすめ人気ランキング
ステンレス L アングルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新434件の「ステンレス L アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル 規格」、「L字 ステンレス 板」、「L字アングルブラケット」などの商品も取り扱っております。
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け type=line installation Line connect
仕様
●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7008
アズワン品番
65-7978-50
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)
フッ素樹脂
耐圧(MPa)
2.4
材質(ボディ)
ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)
ステンレス
弁形式
N.C.
弁構造
エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.48MB) (3.14MB)
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
SUS304
表面処理
ヘアーライン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品
皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質
ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)
4~8
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質
SUS304
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)
4~8
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品
OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
マットブラック(MB)
別売付属品
OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷