- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- ステンレス/本金めっきのおすすめ人気ランキング
ステンレス/本金めっきのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新83件の「ステンレス/本金めっき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極 バネ」、「床下 通気 口」、「飲み残し投入口ホース」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
表面処理
本金めっき
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
仕様
オス・メス = メス。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG。定格電流 = 5A。端子方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
ステンレスキャップボトルを24Kメッキ仕上げ。
仕様
ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法
M6×30
材質
ステンレス
質量(g)
約7.8
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)
200×500×15
適合厚さ(mm)
15または18
材質
真鍮
適合扉厚(mm)
17以上
取手
取手
ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ステンレスボルトの性質上の注意
※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。
※締付トルクは10Nmとなります。
※シートワッシャーとの併用をお奨めします。
※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
種別
バラ端子
定格電流(A)
3
電線被覆外径(mm)
1.5~1.9
接点部
金めっき
適合電線サイズ
0.2~0.5 mm2
適合電線範囲 AWG(#)
20~24
1パック(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品
メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)
140×160×75
質量(g)
300
タイプ
ペン式簡易メッキ
危険物の類別
非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
108
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容
ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)
100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(1500個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷