ステンレスシフトノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「ステンレスシフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ」、「鉄の玉」、「穴あき 玉」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質 アルミ合金 仕様 芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体) アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体) SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304)
1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじ インサート(芯金)あり 材質 芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質 アルミ合金 材質/仕上 アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 右ねじ エスコ品番 EA638SK-2 ねじ径 M5 寸法b(mm) 15 寸法d1(mm) 16 ねじ深さ(mm) 9
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ インサート(芯金)あり 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(芯金) 黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ インサート(芯金)あり 材質 プラスチック 仕様 芯金付タイプ 耐熱温度(℃) 70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)