ステンレススイベルジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「ステンレススイベルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 継手」、「スイベルエルボ」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類 スイベルジョイント 形状 エルボ 材質(本体) ステンレス製 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン) NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状 スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m]) 揺動 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 21 使用流体 一般作動油
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状 エルボ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質 メインシール:OリングNBR 種類 スイベルジョイント 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.1[42] 材質(ボディ) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン) NBR 材質(シャフト) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状 スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m]) 30 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 35 使用流体 水、水溶性クーラント液、一般作動油
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 ロータリージョイント 形状 ロータリージョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 Rc
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質 スチール 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類 スイベルジョイント 形状 ストレート 材質(本体) 鋼(鋼溶接) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 13.7[140] 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み(Rc) 材質(パッキン) NBR
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体) 真ちゅう 寸法(mm) 締付六角棒6 全長(mm) 35 接続ねじ R1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 スチール 接続ねじ種類 R×R 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼溶接 形状 スイベルジョイント 最高使用圧力(MPa) 2.1 最高温度(℃) 100 材質(パッキン) NBR 接続ねじ種類 フランジ
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状 スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m]) 揺動 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 21 使用流体 一般作動油
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。 Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状 スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m]) 揺動 温度範囲(℃) -20~+80 最高使用圧力(MPa) 35 使用流体 一般作動油
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)