ステンレステープのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
480件の「ステンレステープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレステープ 薄手」、「厚手ステンレステープ」、「ステンレス補修用テープ」などの商品も取り扱っております。
厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズランキング1位
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス箔粘着テープ マクセルランキング2位
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレステープ TSKランキング3位
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコランキング4位
1個
5,090税込5,599
当日出荷

厚手ステンレス粘着テープ 日本緑十字社ランキング5位
アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。
寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
1巻
4,498税込4,948
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
1枚ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449税込494
当日出荷

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)-50~250引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.0特性耐熱
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,380税込3,718
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669税込736
当日出荷

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)