ステンレスパイプ 60Φのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「ステンレスパイプ 60Φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60φパイプ」、「ステンレスパイプ 60」、「パイプ 65mm」などの商品も取り扱っております。
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ピーリング丸棒 タイプ 丸棒 規格 参考)G4303 外径公差(mm) ±0.25 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+1mm 製造方法 熱間圧延 サービス分類 オーダー・加工
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質 ステンレス(SUS303) 形状 ピーリング丸棒 規格 参考)G4303 外径公差(mm) ±0.25 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


材質 SUS304 パイプ径(Φmm) 32 呼び径(Φmm) 32 形状 ソケット 付属品 ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm) Φ60.5 寸法t(mm) 0.7 寸法D(mm) 4.5 寸法B(mm) Φ32.5 寸法C(mm) 23 仕上 ヘアーライン 使用ビス(mm) (木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(5m)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体) SUS304 材質(ビス) SUS304 仕上 ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質 SUS304 仕上 #400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)