- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,125件の「ステンレスラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 棚 組み立て」、「ステンレス ラック ミニ」、「錆びないラック」などの商品も取り扱っております。
棚段数(段)
3
高さ(mm)
745
組立時間
1人30分
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
グリーン購入法
適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
高さ(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)
ステンレス
アジャスター
ステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)
910
仕上
(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
材質(棚板)
ステンレス
材質(ポール)
ステンレス
組立時間
1人40分
棚段数(段)
4
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
高さ(mm)
1800
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6421
種別
組立式
質量(kg)
20.1
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
棚段数(段)
3
組立時間
1人30分
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約250
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
3
材質
SUS430
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様
組立式
材質
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
458
間口(mm)
907
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:250、全体:500
キャスター
なし
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
70
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)
40
取扱説明書
(6.1MB)
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質
パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
530~910
色
ステンレス
高さ(mm)
500
奥行(mm)
240
耐荷重(kg)
6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品
ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質
棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)
350
間口(mm)
596
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスター
あり(4個)
材質(棚板)
スチール
最低高さ(mm)
110
材質(ポール)
スチール
棚板高さ調整(mm)
25.4
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
19
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)
33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
596×348
高さ(mm)
1800(アジャスター/120)
有効高さ(mm)
506/段
材質
ステンレス(SUS430)
荷姿
完成品
耐荷重(kg/段)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合