ステンレスワイヤー 耐荷重のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
513件の「ステンレスワイヤー 耐荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスワイヤー 6mm」、「転倒 防止 ワイヤー」、「玉付きワイヤーロープ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m) 200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質 ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g) 300 タイプ ネジ式 線径(Φmm) 約1.5 使用荷重(kg) 0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止具を外すと1本の線状になります。 開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質 ステンレス エスコ品番 EA916ZL-21 全長(mm) 130 質量(g) 約4 径(Φmm) 【止具】3.5 ワイヤー径(Φmm) 2 内寸(mm) 【輪にした時】34×42
1個
670 税込737
当日出荷

仕様 二重折釘付 エスコ品番 EA628SH-20 材質 本体:真鍮、ワイヤー:SUS304 長さ(m) 1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【吊り金具】16×60 耐荷重(kg) 8 ロープ径(Φmm) 1 開口幅(mm) 6
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー (構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様 専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工 (端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質 ステンレス エスコ品番 EA916ZC-21 全長(mm) 160 質量(g) 3 ねじ径(mm) 3.3 ロープ径(Φmm) 1.5
1個
150 税込165
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm) 1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別 両端アイ 材質 ステンレスSUS304 材質(本体) SUS304 材質(スリーブ) アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)