- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ステンレス丸プレートのおすすめ人気ランキング
ステンレス丸プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「ステンレス丸プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 円板」、「ステンレスプレート」、「ステンレス板 丸」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
用途カバープレート
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
ステンレスヘアライン
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番
781-2752
寸法(mm)
30mm丸×2
質量(g)
10.5
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
エスコ品番
EA940CE-631
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
材質
ABS樹脂(銀メッキ)
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)
30mm丸×1.5
質量(g)
1.4
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン