- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ステンレス円盤のおすすめ人気ランキング
ステンレス円盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ステンレス円盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス板 丸」、「ステンレス 円板」、「ステンレス丸プレート」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
用途カバープレート
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差
外径(-0、+1.0)
開口率(%)
32.6
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
ABS樹脂(銀メッキ)
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)
30mm丸×1.5
質量(g)
1.4
材質
ステンレスヘアライン
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番
781-2752
寸法(mm)
30mm丸×2
質量(g)
10.5
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.3