ステンレス撹拌棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
110件の「ステンレス撹拌棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌羽根」、「ポリスマン」、「エンマ棒」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 1-6424-01 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 5 サイズ(mm) Φ5×200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷


ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
全長(mm) 520 リング外径(Φmm) 100 チャック径(Φmm) 10以上
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷



材質 PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm) Φ8 ステンレス部径(Φmm) 5 羽根の長さ(mm) 100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質 ステンレス(SUS316L) 羽根枚数 4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.95 柄長さ(mm) 910 寸法(幅W×長さL)(m) 160×290 TKG品番 9-0210-0601 TKG品番(2017) 6-0192-0901
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質 SUS316 シャフト径(Φmm) 8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NK-06(糊用) ゴム製の3枚パネルにて糊桶を傷つけることも無く、安全でスピーディーに攪拌します。使用後の掃除も楽に行えます。
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
1本
32,980 税込36,278
28日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PP
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番 198-19-63-11 全長(mm) 244 軸外径(Φmm) 6 先端幅(mm) (三角部)12.5、(四角部)15.5
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm) 12 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質 PTFE(芯:SUS) 芯径(mm) (ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 621 寸法(縦×横)(mm) 180×127(先端部)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷