- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ステンレス敷居のおすすめ人気ランキング
ステンレス敷居のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ステンレス敷居」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ の レール 交換」、「ステンレス引戸レール」、「敷居レール」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
適合
玄関用
穴数
6
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
穴数
5
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)
1830
材質
SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様
ねじ穴有
穴数
12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様
掃出し口可、引違用、穴ナシ、平付
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質
アルミ
SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。
フラット設計で、バリアフリーに最適です。
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様
掃出し口可、片引用
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様
掃出し口可、引違用、穴付、平付
穴数
12
寸法P(mm)
36
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質
SUS304
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
6.8×20
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
6.5×10小判穴
穴数
6ヶ(楕円)
仕様
適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質
SUS304
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×7.5
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
下穴2.3/皿4.5
穴数
6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ