- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ステンレス柱脚金物のおすすめ人気ランキング
ステンレス柱脚金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ステンレス柱脚金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱受け」、「柱脚金物」、「柱脚金物 木造 独立柱」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(ボルト)
ステンレスSUS
寸法
M8
仕上
研磨
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)
SUS304
耐荷重(kg)
500
材質(ベース)
スチール
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。
用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。
材質
ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質
本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール
仕上
ヘアーライン
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質
SUS304
使用方法
(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質
(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質
JIS G 3101 SS400
付属品
偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理
プロイズ処理
せん断強度(KN)
(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)
45.9
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304
付属品
化粧ナット2付ボルト×1組
高さ(mm)
256
寸法
108丸型
径(Φmm)
108
内径(Φmm)
104
表面処理
ヘヤーライン
板厚(mm)
2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質
本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)
付属品
ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個
仕上
ヘアーライン
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質
ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
仕上
ヘアーライン
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受
付属品
両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質
ステンレスSUS304
仕上
本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質
ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
100
仕上
ヘアーライン
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法B(mm)
150