- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- TIG溶接棒
- ステンレス用 TIG 溶接棒 1.6のおすすめ人気ランキング
ステンレス用 TIG 溶接棒 1.6のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「ステンレス用 TIG 溶接棒 1.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIG溶接 タングステン」、「TIG溶接棒 1.2」、「ステンレス用TIG溶接棒」などの商品も取り扱っております。
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)
1000
適合
SUS304
材質
ステンレス鋼
色
銀白色
JIS規格
Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
識別色
黄(端色)
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)
1000
AWS規格
A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格
A5.9 ER308
JIS規格
Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格
Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)
1000
伸び(%)
44
引張強度(MPa)
581
識別色
端面/黒
0.2%耐力(MPa)
433
適合
SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6625
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5kg)
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)
伸び(%)
48
引張強度(MPa)
610
AWS規格
A5.9 ER316L
識別色
端面/白
適合
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS310S
RoHS指令(10物質対応)
対応
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)
1000
0.2%耐力(MPa)
403
適合
SUS304・304L
伸び(%)
46
引張強度(MPa)
576
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/赤
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
長さ(mm)
1000
線径(Φmm)
1.6
型番
【AWS規格】A5.9 ER308。【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。
色
棒端色:白色
タイプ
18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)
1000
伸び(%)
40.5
引張強度(MPa)
570
0.2%耐力(MPa)
400
JIS規格
D316-16
AWS規格
E316-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用
長さ(mm)
1000
色
【棒端】紫
JIS規格
Z3321 YS410
伸び(%)
32.8
引張強度(MPa)
528
AWS規格
A5.9 ER410該当
関連資料
(0.67MB)
0.2%耐力(MPa)
310
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)
1000
伸び(%)
46.9
耐圧性(MPa)
410
引張強度(MPa)
580
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格
(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS430
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)
1000
適合
SUS316・316L
JIS規格
Z3321 YS316L
伸び(%)
45(一例)
引張強度(MPa)
586(一例)
AWS規格
A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/緑
0.2%耐力(MPa)
464(一例)
用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS312
AWS規格
A5.9 ER312
RoHS指令(10物質対応)
対応
便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)
1000
適合
SUS304
JIS規格
Z3321Y308該当
AWS規格
A5.9ER308該当