- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレス製棚のおすすめ人気ランキング
ステンレス製棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,084件の「ステンレス製棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスラック」、「ステンレス棚板」、「ステンレス 棚 組み立て」などの商品も取り扱っております。
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
200
材質
ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)
7.0~7.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
高さ(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
棚段数(段)
3
組立時間
1人30分
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)
875
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
100
トラスコ品番
301-8326
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
20.44
ピッチ(mm)
(棚板調整)50
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1202
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
棚段数(段)
3
高さ(mm)
745
組立時間
1人30分
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
5
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
板厚(mm)
(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
材質
SUS430、No.4仕上
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
耐荷重(kg)
棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
パイプ径(Φmm)
25
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質
SUS304
仕上
ヘアライン仕上げ
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
5
材質
SUS430
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
3
材質
SUS430
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-7034
種別
組立式
質量(kg)
43.2
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1824×457×1228
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
高さ(mm)
1800
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質
パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
530~910
色
ステンレス
高さ(mm)
500
奥行(mm)
240
耐荷重(kg)
6kg×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS304
段数
4
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
高さ(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
200
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
棚
枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
1000
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6421
種別
組立式
質量(kg)
20.1
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
高さ(mm)
720
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-6941
種別
組立式
質量(kg)
20.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1205×305×745
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷