ステープラー 医療用のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
104件の「ステープラー 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッカー外し」、「医療用 瞬間接着剤」、「ステップル抜き」などの商品も取り扱っております。
仕様 リムーバー 材質 ステンレス アズワン品番 8-7681-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:15B1X00001000022 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:09B1X00006015010 松吉医科器械コード 07-2190-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分 n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL) 0.7 滅菌方法 EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒) 約60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷


品名 リムーバー アズワン品番 7-3466-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:09B1X00006015020 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合 大型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-28 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 20×135×82(H) 質量(g) 83
1個
975 税込1,073
当日出荷

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm) 120 最高高さ(mm) 100 最大幅(mm) 50 質量(g) 150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 サージカルS
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途手術用 容量(g) (1本あたり)0.8 滅菌 EOG滅菌 アズワン品番 7-7191-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番 389-4622 材質 アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm) 130 幅(mm) 44 質量(g) 85 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分 エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。 仕様 サビにくいハードクロームメッキ処理 材質 本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
868 税込955
当日出荷

ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合 NO.10、NO.35 ブルー 仕様 取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質 本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm) W13×D132×H13 爪幅(mm) 7.6 グリーン購入法 適合
1個
399 税込439
当日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm) 169 軸長(mm) 80 ハンドル径(Φmm) 30 質量(g) 131 トラスコ品番 493-6132 材質 (刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等 使用方法 1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。 材質 刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR 寸法(mm) 185×50×30 ブラック/グリーン 質量(g) 91 適合サイズ(mm) 肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499 税込549
当日出荷

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性 耐熱性 主な用途 難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分 シアノアクリレート系 タイプ 高機能型 グレード EXTRA2020 粘度 中粘度 粘度(mPa・s) 100(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)