ストッパスクリューのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
150件の「ストッパスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 イモネジ」、「ストッパーボルト」、「タッパー スクリュー」などの商品も取り扱っております。
1個
719 税込791
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体) SCM435 表面処理(本体) 四三価鉄皮膜 材質(パッド) ポリウレタン 硬度(本体) HRC33~39 硬度(パッド) ショアA90 色(パッド) オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

付属品 六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBUH 寸法F(mm) 8 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 15 寸法D1(Φmm) 14 寸法L3(mm) 15 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品 六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBFH 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質 本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプ AFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルト
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


イマオコーポレーションUSC ウレタンスクリュー
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
1個
539 税込593
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番 409-3925 適合機種 STD08F 材質 ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm) (ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm) 25 質量(g) 5 対辺(mm) (六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm) M4×P0.7
1組
659 税込725
翌々日出荷


ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番 EA948E-6 材質 本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g) 5 寸法H(mm) 3.5 寸法L1(mm) 3 寸法t(mm) 1.5 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 8 寸法C(mm) 約9.2 寸法T(mm) 3.2 寸法h(mm) 1.5 サイズ(mm) M5×30
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

イマオコーポレーションウレタン スクリュー
材質(本体) SCM435 寸法L(mm) - 寸法d(Φmm) - 寸法w(mm) - 表面処理(本体) 四三価鉄皮膜 材質(パッド) ポリウレタン 硬度(本体) HRC33~39 硬度(パッド) ショアA90 色(パッド) オレンジ
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)