- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- ストッパーキャップのおすすめ人気ランキング
ストッパーキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新402件の「ストッパーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー 滑り止め」、「ケーブル孔ゴム栓」、「ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
耐磨耗性に優れ、色落ち・変形しにくいエラストマー樹脂製
材質
エラストマー樹脂
サイズ(mm)
13
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質
シリコン主体フッソ樹脂結合
使用温度範囲(℃)
-95~+270
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質
シリコン、PTFEパウダー
使用温度範囲(℃)
-95~270
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
バキュバン ワインセーバー用ストッパー
材質
合成ゴム・ポリプロピレン
品名・タイプ
ボトルストッパー
TKG品番
9-1936-1102
TKG品番(2017)
6-1733-1302
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
アズワン品番
65-3773-29
1セット(4パック×1000個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
高さ(mm)
9.5
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
材質
キャップカバー/ザマックニッケルメッキ レバー/スチールニッケルメッキ ジョイント/合成ゴム
品名・タイプ
ボトルストッパー
直径×高さ(mm)
38×56
TKG品番
9-1935-0601
TKG品番(2017)
6-1732-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷