ストッパープレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,573件の「ストッパープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート 差し替え」、「ホワイトボード 名札」、「ストッパー」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションST ストッパープレート
衝突物の定位置ストップにご使用ください。 衝突面が研磨してありますので、移載機側と停止位置の2箇所に取付ければ、信頼性の高い停止位置が得られます。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質 真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。 トラスコ品番 246-0830 セット内容 キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本 材質 ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm) 56 幅(mm) 56 ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー 高さ(mm) 200 ベルト長さ(mm) 200 均等荷重(kg) 50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) マット:50×50×5 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 56×56×200(最大)
1組(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷

独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品 受座 材質 ポリエチレン 材質(本体) ポリエチレン(PE) 種類 クリップ型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。 中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。 タテヨコどちらでも使えます。
1個
191 税込210
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 裏面マグネット付 材質 (本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
1袋(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番 KSB-1170-AAA-0 関連資料 (1.32MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷

1セット
329 税込362
翌々日出荷