ストップウォッチ アナログのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ストップウォッチ アナログ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アズワン ストップウォッチ」、「タイムキーパー」、「ポケットウォッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
13,662 税込15,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様 30分記録計付 タイプ 積算型 最小目盛 1/5秒 松吉医科器械コード 02-3720-00
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
27,500 税込30,250
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。 脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。 規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。 脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様 30秒計(1/5秒目盛) タイプ 手巻き式 表示部 脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ 計測内容 [脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回 アズワン品番 0-4394-01
1個
50,292 税込55,321
翌々日出荷

ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様 30分記録計付 タイプ 並型 最小目盛 1/5秒 松吉医科器械コード 02-3720-01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1個
198 税込218
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1時間の蛍光で3~4時間見えます。 生活防水機能付きです。
アズワン品番 6-9198-01 仕様 30分計 手巻き式 最小表示 1/5秒 防水性 生活防水機能付き
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様 15分記録計付 タイプ 並型 最小目盛 1/10秒 松吉医科器械コード 02-3720-02
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。 ドイツの有名メーカー品
材質 本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 直径(Φmm) 55(表示部) 質量(g) 80 校正証明書 一般校正
1個
34,500 税込37,950
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションナースウォッチ(ESRUNA)
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。 針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。 日常生活防水。
付属品 クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm) 寸法(mm) Φ30 質量(g) 15 アズワン品番 0-9748-11 松吉医科器械コード 19-6865-00
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 キャリバーNo:S321 材質 (ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス 厚さ(mm) (ケース)16.1 質量(g) 54 電池寿命 約2年 駆動方式 電池式クオーツ 防水性 日常生活用防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 トラスコ品番 293-1338 材質 プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g) 70 種類 ストップウォッチ 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 81×66×23 機能 防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池 ボタン型電池CR2032 計測内容 単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能 単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性 JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。 ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間 最大:60分 材質 ABS 主要材質 主要材質=ABS 表示形式 アナログ カウントダウン機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質 【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス 寸法(mm) 39.4×270×7.9 サイズ メンズ 質量(g) 48.6 表示方式 アナログ 材質(ケース) アロイ 防水仕様 日常生活用防水 材質(チェーン) 防水
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
ホワイト 材質 プラスチック 質量(g) 約65 寸法(cm) 約7.3×6.4×3.7 表示形式 アナログ 設置方法 マグネット アズワン品番 64-8891-89 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能
1個
699 税込769
当日出荷

電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×22 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)