- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ストラクチャーのおすすめ人気ランキング
ストラクチャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,230件の「ストラクチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸 肥料」、「エキストラクター ステンレス」、「コアドリル穴あけ」などの商品も取り扱っております。
探査深度約60cm!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です!
ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容
本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料
質量(kg)
約1.8(バッテリー装着時)
電源
バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)
使用温度(℃)
-20~40
測定方式
電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約157×190×236
測定レンジ
10,20,30,40,50,60cm
ディスプレイ
6.5インチ
解像度
1024×768
対象
鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等
周波数(MHz)
2700
周波数(GHz)
2.7(2700MHz)
探知物検出深度(mm)
600
外部接続
PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB
保存データ種類
内蔵メモリ14.5GB
車高(mm)
8
1式
¥3,598,000
税込¥3,957,800
4日以内出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質
本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容
2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)
45
ドライブサイズ
3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番
EA584MB
質量(g)
206
タイプ
右ねじ専用
適合サイズ
M5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選!
鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
セット内容
本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料
質量(kg)
約1.8(バッテリー装着時)
電源
バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)
使用温度(℃)
-20~40
測定方式
電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約157×184×236
測定レンジ
10,20,30,40,50,60cm
ディスプレイ
6.5インチ
解像度
1024×768
対象
鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等
周波数(MHz)
2700
周波数(GHz)
2.7(2700MHz)
探知物検出深度(mm)
600
外部接続
PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB
保存データ種類
内蔵メモリ14.5GB
車高(mm)
8
1式
¥3,098,000
税込¥3,407,800
4日以内出荷
キャッチコピー:円、三角形、正方形、星、波などの様々な図形が切り抜かれた純白のボードです。商品説明:。古紙率100%の再生紙を使用した、環境にもやさしい素材です。厚紙を切る手間もなく、各種パーツをストラクチャー(組立)することによって、自由な発想を生かした立体感のある作品にしあがります。ポスターカラーなどで簡単に着色ができ、木工用ボンドで接着できます。注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
250×362×1.8
1個
¥500
税込¥550
10日以内出荷
一体型なのでトラック本体の掃除もラクラク。
一人で一度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。
本体は一体成型の発泡ポリエチレン製です。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
積載時のバランスが低重心で、運搬・搬出の作業が非常に簡単。
丸みを持たせたデザインは安全や、周りの壁、設備の保護に配慮。
本体の内側に収められたキャスターは周りの壁、設備の保護へも配慮。
床を傷付けず取り回しも楽な大型キャスターを装備。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
31.5
色
黒
耐荷重(kg)
204.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1340×683×860
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など
1式
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
雨天時の野外使用に便利なストラクチャーフォームティルトトラック用のフタです。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ないので安心。
軽量で耐久性に優れた発泡ポリエチレン製の大型運搬用フタ。雨天時の野外使用に便利。
仕様
9T13用
材質
ポリエチレン
質量(kg)
7.5
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1321×708×229
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容
2・3・4・6・8・10
全長(mm)
60
差込角(mm)
9.5
サイズ(mm)
2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷