- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ストラップ 短いのおすすめ人気ランキング
ストラップ 短いのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「ストラップ 短い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートストラップ」、「USBストラップ」、「補聴器落下防止」などの商品も取り扱っております。
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。
材質
ナイロン
長さ(cm)
13
長さ(cm)
約6.5
寸法(mm)
約11(ナスカン)
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
携帯に便利なストラップです。
紐の部分は、黒のナイロンです。
ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。
ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)
Φ3×236
適合本体シリーズ名
CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH
取付可能厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。
長さ(cm)
13
素材
ナイロン
指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
材質
POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)
全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23
耐荷重(g)
500
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)
1.7
自然長(mm)
205
最大伸長(mm)
1000
タイプ
カールコード式
寸法(cm)
8
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質
ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)
10
ひも長(mm)
43
手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ。スマートフォンを傷付けにくく、手にもやさしいシリコン素材を使用したハンドストラップ。
タイプ
ショートストラップ
材質
シリコン、ナイロン
全長(mm)
約195(松葉部含む)
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのハンドストラップです。
松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)
約10
ストラップ長さ(cm)
約14
長さ(cm)
約6.5
寸法(mm)
約11(ナスカン)
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質
紐:再生PET
質量(g)
20
ストラップ幅(mm)
約15
ストラップ長さ(cm)
約90
モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合
一眼レフ/ミラーレス機用
テープ幅(mm)
(先端)約10
全長×幅W(mm)
約270×20
主要材質
ポリエステル、ピッグレザー他
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
材質
亜鉛合金
色
シルバー
高さ(mm)
33
サイズ(mm)
9
内径(mm)
(ひも取付部分)9