- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- ストレッチフィルム 工具のおすすめ人気ランキング
ストレッチフィルム 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ストレッチフィルム 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ラップ」、「ストレッチ ラップホルダー」、「ハンドルラップ」などの商品も取り扱っております。
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)
(推奨)12~15
質量(g)
約1800
対応幅(mm)
500専用
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
1480
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm
エスコ品番
EA944T-1
材質
アルミ
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番
389-4649
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
194
適合サイズ
3インチ紙管用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×118×62
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質
鉄
色
黒
質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)
51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大きな荷物にフィルムを巻くときに便利です。幅500mmのストレッチフィルムに適合。ストレッチフィルム巻き作業の作業性向上に。
用途梱包、包装のストレッチフィルム巻作業に。
材質
スチール
質量(kg)
1.6
適合サイズ
3インチ紙管・幅500mmのストレッチフィルムに対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容
上用・下用
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
3インチ紙管用
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合
(ラップ紙管内径)3インチ
質量(g)
約1800(組み立て時)
厚さ(μm)
(推奨)12~15
最小長(mm)
1100(組み立て時)
適合幅(mm)
300専用
最大長(mm)
1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合
フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番
462-3088
質量(kg)
200
適合内径(Φmm)
51、または76
巻数
【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)
-
標準張力
【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)
高さ1750
紙管径(inch)
2、または3
適合パレットサイズ
(最大)1200×1200
回転速度
【アーム】手動にて可変
使用フィルム
ダイヤストレッチ
昇降速度
【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)
1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。
トラスコ品番
363-3094
材質
本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン
本体寸法(mm)奥行
155
本体寸法(mm)高さ
1510
適合幅(mm)
フイルム:300~500
紙管径(inch)
適合:3
本体寸法(mm)幅
155
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。
より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。
またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。
樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合
3インチ(約76mm)紙管用
材質
ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル)
寸法(mm)
220×97×205
質量(g)
456
適合幅(mm)
300/500
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合
3インチ(約76mm)紙管用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約103/個
タイプ
ブレーキ付き
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約97.5×118.5
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合
3インチ(約76mm)紙管用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約100×113
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。
幅(mm)
(適合フイルム)500
厚さ(μm)
(推奨ラップ厚)12~15
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合
1.5・2・3インチ紙管用
トラスコ品番
114-1118
材質
本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×270×680/720
適合幅(mm)
フィルム:300~530
適合径(Φmm)
フィルム:最大240
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。先端部分でカートンテープもカットできます。刃は左右使えます。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
トラスコ品番
856-6588
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)
154
質量(g)
37
刃厚(mm)
0.3
適合替刃
3550
2018年トラスコ掲載ページ
4 1120
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。
用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。
材質
PP
適合サイズ
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ
入数(個)
10
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番
403-1181
全長(mm)
160
質量(g)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番
207-6133
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
178
本体寸法(mm)奥行
107
本体寸法(mm)高さ
150
本体寸法(mm)幅
107
アズワン品番
64-8731-08
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。
別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。
キャスター付きで移動が簡単です。
バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。
予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm)
352
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
970
奥行(mm)
545
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バスケット)283×108×128
1台
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷