ストレート エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
332件の「ストレート エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロッチング」、「スロッチングエンドミル」、「木工用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 粉末ハイス(CPM) 刃数 2 表面処理 ノンコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 0 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm) 0~-0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 0 材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 ノンコーティング 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm) 0~-0.030 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレート刃。
材質 コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm) 60 全長(mm) 170 刃数 2 シャンク径(Φmm) 32 首長(mm) 20 外径許容差(mm) 0~-0.03
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種 NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種 樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質 高級粉末ハイス(STEC) 刃数 2 ねじれ角(°) 35 外径許容差(mm) 0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材 木質系材料 材質 超硬 主な適合機械 トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 35
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

刃径(Φmm) 4.5 シャンク径(Φmm) 6 材質 コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm) 15 刃数 2 全長(mm) 60
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途側面切削・座ぐり加工 仕様 中仕上げ・仕上加工 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 刃数 2 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質 粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 表面処理 G(TiN)コート ねじれ角 標準
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(HS-Co) 刃数 2 ねじれ角(°) 30 外径許容差(mm) 0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)