- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ストレート クランクのおすすめ人気ランキング
ストレート クランクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新191件の「ストレート クランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ハンドル」、「クランク」、「カラー 6mm」などの商品も取り扱っております。
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
ストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M10×1.5mm
エスコ品番
EA948CE-78
寸法A(mm)
160
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
40
穴の形状
丸
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
オフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)
SUM22
タイプ
回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)
硬質クロムメッキ
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別
おねじ付
材質(本体)
SUM22
タイプ
固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)
硬質クロムメッキ
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M6×1mm
エスコ品番
EA948CE-84
寸法A(mm)
63
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
穴の形状
角
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴
あり
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
材質
クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)
寸法M(mm)
6
エスコ品番
EA948CE-111
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
69
寸法J(mm)
28
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
49
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷