- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ストレートゲージのおすすめ人気ランキング
ストレートゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「ストレートゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートエッジ 工具」、「直定規」、「平行 測定器」などの商品も取り扱っております。
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
呼び寸法(mm)
1000
精度
±(2+L/100)μm
トラスコ品番
471-9310
厚さ(mm)
12
全長(mm)
1000
質量(kg)
5
高さ(mm)
60
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 40 質量(kg): 10.5
種別
アイビーム型
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×60×12
精度
A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番
308-4442
種別
アイビーム型
質量(kg)
5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トラスコ品番
308-4531
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
150
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.2
精度(μm)
11.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)
5
穴径(Φmm)
5.5