- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ストレートビットのおすすめ人気ランキング
ストレートビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新392件の「ストレートビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートビット 6mm」、「ストレート ビット 2mm」、「ストレートビット12mm」などの商品も取り扱っております。
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)
6
形状
ストレート
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材
木質系材料
材質
超硬
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。
細い溝掘り、切り抜きに最適
材質
超硬
刃数
2
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
材質
超硬
軸径(Φmm)
6
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数
1
寸法L(mm)
50
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り加工に。
軸径(Φmm)
6
用途トリマ用
材質
超硬
刃数
2
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途木材の溝掘り、面取り
シャフト径(Φmm)
3.2
適合本体
テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
種別
棒
材質(チップ)
超硬
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)
25
シャンク長D(mm)
30
シャンク径S(Φmm)
6
刃径A(Φmm)
10
ベアリング外径E(mm)
10
呼称
目地払ロング25
トラスコ品番
796-5818
材質
超硬
刃径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6