- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ストレートピンのおすすめ人気ランキング
ストレートピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,004件の「ストレートピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めストレートピン」、「位置決めピン」、「テーパーピン」などの商品も取り扱っております。
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
SKD61
硬度
(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
表面処理
ACP
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
材質/仕上
ステンレス
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上
ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類
ロールピン
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応