- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ストレートフィーダのおすすめ人気ランキング
ストレートフィーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「ストレートフィーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローコントロールバルブ」、「ねじ供給機」、「振動板」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
7.5
電源(V)
200
定格電流(A)
0.3
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
1.8。(シュート)最大1.5
最大幅(mm)
(シュート)45
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)450
定格電圧(V)
200/220
振動数
50~90Hz
角度α(°)
(板ばね取付)0~20
角度β(°)
(板ばね取付)10~30
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
適合
(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
出力電圧
入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V
入力電源
AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数
半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合
(コントローラ) P212・P212-F
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ
トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。
アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。
駆動部ごと水洗い可能
ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。
食の安全
電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。
コンタミの防止
金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。
標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)
50~70
電圧(V)
200
最大振幅
1.6mm
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)
200
角度(°)
板ばね:15
振動数範囲(Hz)
80~110
ケーブルサイズ(mm2)
0.75
適合コントローラ機種
AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR