- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ストレートフックのおすすめ人気ランキング
ストレートフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新447件の「ストレートフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイフック」、「片側フック」、「フックリング」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質
ステンレス
種類
フック
寸法B(mm)
60
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
21
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
35
吊下荷重N(kgf)
98(10)
トラスコ品番
378-9055
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
耐久性に優れたステンレス製
材質
SUS316
寸法(mm)
A:7.9、B:15.7、C:96.5、D:61.4
アズワン品番
64-2253-17
リング径(Φmm)
15.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
種類
Sカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0964
エスコ品番
EA987N-1
材質
SCM435
厚さ(mm)
36
全長(mm)
176
質量(g)
425
種類
フック
使用荷重(t)
1
ピン径(Φmm)
7
爪長さ(mm)
80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エスコ品番
EA638FY-50
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)
990
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
87.4
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質
S53C
タイプ
ラッチ無
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
SUS304
質量(g)
21
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様
2個1組以上で使用
トラスコ品番
327-3318
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
エスコ品番
EA987NG-1
質量(kg)
0.55
種類
フック
寸法L(mm)
165
使用荷重(t)
0.25
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
130
寸法T(mm)
13
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷