- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ストロークのおすすめ人気ランキング
ストロークのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193,999件の「ストローク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロークセンサー」、「ストロークモーター」、「ストロークベアリング」などの商品も取り扱っております。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
xzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XZ軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)
仕上
ヘアライン
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
種類
軸単品
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様
軸
本体高さが低いのに、ストロークが25mm
ローラの方向転換の作業効率をUP
無電解ニッケルメッキを施してます
リターン方式は荷重戻し
固定穴を標準搭載しています
用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ
面付型
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
20~40
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
xzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
140
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XZ軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
種類
セット品
外筒外径(Φmm)
5
軸径F(Φmm)
2
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3.2
寸法Ew(mm)
3.2
寸法F(mm)
2
寸法Fw(mm)
2
仕様
軸付き
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)
(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60
寸法(mm)
499×270×106
ワイヤーロープ直径(Φmm)
(最大)8.3
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)
(最大)750
自重(kg)
7
破断強度(kN)
44.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。
100万台以上の実績ある普及タイプです。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)
(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70
寸法(mm)
644×360×143
ワイヤーロープ直径(Φmm)
(最大)11.7
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)
(最大)1600
自重(kg)
18
破断強度(kN)
94.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型
用途キュービクル・シェルター
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)
1.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)
182
トラスコ品番
120-4513
質量(g)
270
最大荷重(N)
255(ハンドル)
使用範囲(mm2)
1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
種類
ロッド類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品
M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)
図面通り
仕上
本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)
35
トラスコ品番
405-3737
全長(mm)
260
質量(g)
500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
用途位置あわせの際の微調整に。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1784
ストローク(mm)
25
幅(mm)
146
高さ(mm)
【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)
245
揚力(kN)
頭部:60(6.0)
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
本体高さ(mm)
136~161
爪部揚力(kN)
20(2.0)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷