- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ストーブの煙突のおすすめ人気ランキング
ストーブの煙突のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「ストーブの煙突」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突 106」、「煙突 用パイプ」、「スパイラル 煙突」などの商品も取り扱っております。
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×450
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安
10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×400
仕様
最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])
3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安
10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×1260
仕様
最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
セット内容
エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])
3600
1セット
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。
ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm)
約255×230
セット内容
本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1
外径(Φmm)
約100(煙突)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約480×270×265
質量(kg)
10(セット)
高さ(mm)
約440/685(焼き面まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)
材質
本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
長さ(cm)
90
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン