- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- スナオのおすすめ人気ランキング
スナオのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新57件の「スナオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイム スイッチ 200V」、「制御 タイマー」、「アナログ タイマー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)
50-60共用
消費電力(W)
3
出力
接点出力(1a)
定格出力
抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間
約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)
-10~50以内
消費電力(VA)
約7
最小設定時間
15分
許容電圧変動
各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間精度
±15秒/月(25℃)
設定回数
48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)
35~85
停電補償
200時間
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧
AC100-200V(共用)
トラスコ品番
324-9522
質量(g)
220
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×59.5×72
取付け方法
パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧
AC100-200V(共用)
質量(g)
200
消費電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
食器の種類
洋食器
種別
ディナースプーン
材質
18-8ステンレス/マット仕上
全長(mm)
184
TKG品番
9-1821-0403
TKG品番(2017)
6-1618-0703
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。
1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。
パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒)
停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。
暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。
【工場用】
冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc
【農業・制御通信機器用】
ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc
【一般用】
広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc
電源電圧
AC100-200V(共用)
トラスコ品番
324-9531
質量(g)
200
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
10
出力
接点出力(1a)
定格
接点/抵抗負荷 AC250V、15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×68.5×100
使用周囲温度(℃)
-10~50
パルス幅
1~239秒
取付け方法
表面取付型DINレール型
最小設定時間
1分又は、1秒
使用周囲湿度
35~85%RH
動作モード
24時間+7日間
許容電圧変動
範囲/AC85V~AC230V
停電補償時間
累積5年間(リチウム電池使用)
回路
1回路
時間精度
±15秒/月(25℃)
設定回数
16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ティースプーン
全長(mm)
138
TKG品番
9-1821-0406
TKG品番(2017)
6-1618-0706
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
18-8ステンレス(ディナーナイフ・バタースプレーターは、ハイカーボンステンレス製)
全長(mm)
207
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
装飾はなくシンプルなので、飽きのこないデザインです。
食器の種類
洋食器
種別
ディナーフォーク
材質
18-8ステンレス/マット仕上
全長(mm)
194
質量(g)
44
TKG品番
9-1821-0402
TKG品番(2017)
6-1618-0702
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スープスプーン
全長(mm)
168
TKG品番
9-1821-0404
TKG品番(2017)
6-1618-0704
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
毎日~9日毎までの設定が可能な商品です。2日に1回、3日に1回のかん水がしたい方におすすめです。
24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントし、設定日数と経過日数が同一の日のみに潅水します。
用途かん水制御盤
仕様
接点出力:1a
質量(g)
1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×200×140
使用周囲温度(℃)
-10~+50
消費電力(VA)
約5
時間設定単位
最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書
(0.57MB)
設定回数
ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷
AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)
35~85
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
145
TKG品番
9-1821-0405
TKG品番(2017)
6-1618-0705
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
開始時刻は10個まで登録可能。散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定可能。標準はクリーム色のケースです。電磁弁用の出力電圧はDC24VまたはAC24Vが選べます。
用途かん水制御盤
周波数
50Hz/60Hz共用
電源電圧(V)
AC100 又は AC200 (端子選択)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×140
使用周囲温度(℃)
-10~+50
消費電力(VA)
約40
取扱説明書
(0.61MB)
電圧変動許容範囲
各電源電圧の85%~115%
使用周囲湿度(%RH)
35~85
停電補償
連続5年間
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
食器の種類
洋食器
材質
ハイカーボンステンレス
種別
ディナーナイフ
全長(mm)
207
TKG品番
9-1821-0401
TKG品番(2017)
6-1618-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1系統目が終了次第、2系統目がスタートする商品です。
1つ目の温室の水やりが終わったら、2つ目の温室へ順番に水やりをしたい方におすすめです。
24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントし、設定日数と経過日数が同一の日のみに潅水します。
用途かん水制御盤
仕様
接点出力:2a
質量(g)
1530
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×200×140
使用周囲温度(℃)
-10~+50
消費電力(VA)
約5
時間設定単位
最小45分間隔(出力開始時刻)
取扱説明書
(0.61MB)
設定回数
ON-OFF動作(1日):最大32回
接点容量抵抗負荷
AC250V 7A
使用周囲湿度(%RH)
35~85
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレススチール
種別
アイスクリームスプーン
全長(mm)
136
TKG品番
9-1821-0407
TKG品番(2017)
6-1618-0707
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
食器の種類
洋食器
材質
ハイカーボンステンレス
種別
パタースプレーター
全長(mm)
165
TKG品番
9-1821-0408
TKG品番(2017)
6-1618-0708
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万