スナップボタン 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
376件の「スナップボタン 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属ボタン」、「スナップボタン プラスチック」、「ワンタッチ ボタン」などの商品も取り扱っております。
サンコッコーナイロンスナップ
軽い力でとめられる、肌にやさしいナイロンスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっております。初心者にもおすすめです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 材質 ナイロン
1パック(10mm×9組)ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(11組)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に 仕様 【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ 材質 真鍮
1パック(13mm×6組)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 (取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質 ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ぬい付けタイプなので、完成した作品に後付けが可能です。ナイロンタイプは薄いので作品にぬい付けた後も目立ちません。
材質 ナイロン100%
1袋(10個)ほか
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、肌にやさしいプラスチックスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっています。5色展開も嬉しいポイントです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして サイズ(mm) 8.6 材質 ポリアセタール
1パック(8.6mm×9組)ほか
229 税込252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質 ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質 ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ 2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm) 15
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm) 約6 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質 スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種 SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm) 足:約6 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 頭径(Φmm) 約15 最大取付物厚さ(mm) 約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質 PE 頭径(Φmm) 14 適合穴径(Φmm) 7
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(3組)
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm) 1.4 材質 PE ナチュラル 頭径(Φmm) 12 適合穴径(Φmm) 4.5
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷

プラダンのヤマコーパンロック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質 ナイロン66 熱変形温度(℃) 75(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷