- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- スナップリングのおすすめ人気ランキング
スナップリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新スナップリングとは、シャフト(棒状の部品)の溝や、穴の中に加工した内溝にはめ込んで、車輪や歯車、カラー、ベアリングなどを軸方向にずれないように固定するための部品です。シャフトに加工した溝にはめ込む、E型スナップリングと、穴の内溝にはめ込む円形のスナップリングの2種類があります。円形のスナップリングは軸用に使用する場合もあります。E型は専用工具がなくても脱着が可能ですが、円形型はスナップリングプライヤーを使用します。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質
バネ用鋼、HRC44~53
種別
穴用
形状
穴用スナップリング
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪
1パック単位の販売です。
材質
バネ用鋼、HRC44~53
種別
軸用
形状
軸用スナップリング
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
穴用
形状
穴用スナップリング
種別
軸用
形状
軸用スナップリング
形状
軸用スナップリング
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA949DA
セット内容
Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)
207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
材質
バネ用鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV