- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- スノー ダンプ 電動のおすすめ人気ランキング
スノー ダンプ 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新77件の「スノー ダンプ 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動除雪機」、「充電式除雪機」、「雪かきスノーダンプ」などの商品も取り扱っております。
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
SR-350-AAA-0
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様
走行方法/自走速度:手動
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
960×470×980
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
1.6
エンジン形式
LC154F
始動方式
リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)
0.35
投雪角度
190°
最大投雪距離(m)
8
除雪幅(mm)
460
除雪量
最大:15t/h
除雪高(mm)
300
排気量(cc)
総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに
全長(mm)
1165
材質
先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)
5
刃先(mm)
幅:525
刃先長(mm)
555
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番
420-0578
材質
本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1310
質量(kg)
4.5
刃先(mm)
580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5
トラスコ品番
495-7148
材質
先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)
ダンプ部:160
全長(mm)
1200
深さ(mm)
本体160
刃先幅寸法(mm)
480
刃先長(mm)
610
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質
皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)
1065
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×135×1275
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪に
トラスコ品番
115-5165
材質
先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
全長(mm)
1160
質量(kg)
6
刃先(mm)
幅:540
刃先長(mm)
540
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、。ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!。操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに
その他
【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm
材質
スチール、ゴム、樹脂他
質量(kg)
14
消費電力(W)
1,400
回転数
2150/rpm(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×115(折り畳み時60 )
コード長さ(cm)
35
定格時間
30分
電源仕様
【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)
1500
質量(kg)
110
高さ(mm)
500
縦(mm)
(差込口)75
横(mm)
(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)
1130
材質
刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)
1145
トラスコ品番
776-4375
色
グリーン/オレンジ
刃先(mm)
310
刃先幅寸法(mm)
352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷