スパイのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
10,180件の「スパイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイス」、「スパイラル」、「スパイラルチューブ」などの商品も取り扱っております。
バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコランキング1位
蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパイキー ヘアスライム イリヤコスメティクスランキング2位
イリヤコスメティクススパイキー ヘアスライム
つまんでちぎって、圧倒的な毛束感の新感覚スタイリングジェル。一般的なジェルよりコッテリとした中身で狙ったところへの塗布はもちろん、手のひらに伸ばしてハーフウェットヘアへのスタイリングまで幅広くお使いいただけます。
香りフルーティーフローラルムスク
1個(200g)
2,198税込2,418
3日以内出荷

スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYランキング3位
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
1箱(100m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

SD録画式センサーカメラ リーベックスランキング4位
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
1個
5,698税込6,268
当日出荷

スパイキー グリークス イリヤコスメティクスランキング5位
イリヤコスメティクススパイキー グリークス
ツヤツヤだって、マットだって、シャンプーなしでも簡単OFF。 【No.11】しっかりとしたツヤと、パラパラと崩れないまとまり感。メンズに限らずレディースにも。 【No.23】紙をしなやかにセット&キープし、輝きのあるツヤ感を望む方に。扱いやすさとキープ力のバランスが特徴でツヤ感のある仕上がりを目指した、新感覚の透明ワックス。 【No.33】スーパーハードなセット力と輝きのあるツヤ感を望む方に。スーパーハードなセット力とグリースっぽいツヤツヤ感を併せ持ち、パリッとした仕上がりを特徴とする新感覚の透明ワックス。
1個(60g)ほか
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。 すり減りにくい外底。 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。 耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。 足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。 作業の安全性と快適性を追及したモデル。 耐油、抗菌防臭加工
足幅3E標準質量(g/片足)455(26.0cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革材質(ソール)EVA、合成ゴム機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
5,990税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

イリヤコスメティクススパイキーミスト
イリヤ スパイキー スタイリングミスト 強力なスタイル力でスタンドヘア等根元の立ち上がりやオリジナルセットも思いのままです。
タイプセット力:ハード
1本(150mL)ほか
849税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イリヤコスメティクススパイキーポマード
フェードスタイルやオールバックスタイルに適した水溶性ポマード。ハードタイプにもかかわらず、セット後もある程度調整が可能。
香り洋梨系
1個(130g)
2,198税込2,418
6日以内出荷

つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
1本
4,698税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

作ったスタイルをしっかりキープさせるスーパーハードなフィニッシングスプレー。アクリル樹脂配合で、しっかりとしたツヤとセット力が特徴。髪にツヤを与えるシルクタンパク配合。
香り無香料
1本(170g)
1,798税込1,978
3日以内出荷


乾きが早くウルトラハードなスタイリングフォーム。強力なセット力で根元の立ち上がりや、オリジナルセットも思いのままに可能です。
タイプウルトラハード
1本(180g)
1,098税込1,208
3日以内出荷

1本
299税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)


タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
1個
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)