スパイラル ギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「スパイラル ギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア」、「ヘリカルギア」、「フェースギヤ」などの商品も取り扱っております。
モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質 MC901 種別 ネジ歯車 形状 S1 歯形 並歯 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角 20 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

モジュール 1 材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0119
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モジュール 1.5 種別 ヘリカルギヤ 材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体) MC901 圧力角(°) 20 ねじれ角 45° 歯形 並歯 精度等級 JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ねじ歯車の普及品です。
種別 ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質 S45C 形状 S1 表面処理 黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別 ねじ歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 並歯 歯直角圧力角 20°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質 青色ポリアセタール樹脂 形状 B1 圧力角(°) 20(並歯) ねじれ角 45° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 S45C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュール 1 種別 ヘリカルギヤ 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール 2 種別 はすば歯車 材質 S45C 形状 S1 表面処理 黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール 2 材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュール 2.5 材質 ポリアセタール 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 45 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SN
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C 2018年トラスコ掲載ページ 2 0133
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質 MC901 形状 S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別 かさ歯車 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歯数 20 種別 成形マイタ 材質 ジュラコン(R)(M90-44) 減速比 1 形状 B1 圧力角(°) 20 歯形 グリーソン 精度等級 JIS B 1704 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯先円すい角L 49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)