スパイラルエアーホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「スパイラルエアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ホース コイル」、「スパイラルホース エアー」、「スクリューエアーホース」などの商品も取り扱っております。
内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) エステルベースポリウレタン 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃) -5~60 常用圧力(MPa) 約0.7 破壊圧力(MPa) 約2.4 使用流体 空気 材質(ソケット) スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 仕様 両端カップリング付 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42 使用カプラー ツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa) 0.8 種別 スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃) -5~60(23~140°F) 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気 ホース継手 G1/4 材質(取付金具) 特性 耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm) 100 破壊圧力(MPa) 1.7 使用流体 圧縮空気/真空 外径精度(mm) -0.2~+0.05 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手 テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm) 200 使用流体 圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 コイル径(mm) 30 継手 G1/4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 材質(本体) ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 ホース継手 両端G1/4めねじ付 流体温度(℃) -20~60 材質(継手) 黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm) 5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー(1/4) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 パープル 最高使用圧力(MPa) 2 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) 0~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 40 寸法B(mm) 300 使用流体 圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 グレー 使用圧力(MPa) 0.8 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 接続 ホースフィッティング 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 コイル径(mm) 30 継手 G1/4
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲 -5~60℃ 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm) 12 使用範囲(mm) 1960 使用流体 圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa) -100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法B(mm) 100 使用チューブ 1本 使用流体 空気 巻方向 負圧性能(kPa) -101.294
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa) 0.8 適合流体 圧縮空気 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 金具 カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm) 5×8 巻外径(cm) 6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法A(mm) 350 寸法B(mm) 100 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体) ポリウレタン 使用流体 圧縮空気、真空 芯数 2 使用温度範囲 -5~60℃ 透明、青 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 最高真空圧力(kPa) -100(20℃)
1個
1,678 税込1,846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)